曜日別特売
PP42-30-51 ロータンク密結パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23477886

PP42-30-51 ロータンク密結パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23477886
PP42-30-51 ロータンク密結パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23477886
PP42-30-51 ロータンク密結パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23477886

ロータンク密結パッキン

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合密結ロータンクサイフォン51mm専用
内容量1個注文コード23477886品番PP42-30-51
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
用途密結タイプのロータンクとサイフォンの接続部用材質EPDM適合密結ロータンクサイフォン51mm専用

商品説明動画

KS-20 トイレのトラブル原因発見方法
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23477886
2020-11-23
用途: 水洗タンクの大掃除

水洗タンクの大掃除で交換しました。古いものを再利用できそうでしたが、水漏れしては困るのでこれに交換しました。まったく問題なく使えました。

対象商品 : 23477886
2020-06-26
用途: トイレタンクの水漏れ
建設業・工事業

メーカーから部品提供不可になり、代替品が有り助かりました。
低価格で修理ができ、お客様にも喜んでいただけました。

1が参考にしています
対象商品 : 23477886
2020-04-12
用途: トイレタンクの水漏れの修理に使用
株式会社くまがい電気・ガス・熱供給・水道業

ロータンクの、漏水の修理に使いました。問題なく修理できました。

対象商品 : 23477877
2019-01-27
用途: トイレタンク修理
サービス業

家(賃貸マンション)のトイレが水漏れしていた。分解したら原因がこのゴムパッキンが腐っていました。まあ30年も持ったのでほめてやりたい。
さすが新品はいい。

対象商品 : 23477877
2018-10-08
用途: トイレのタンク用
農・林・水産業

34年使用していたトイレ本体とロータンクを接続している所から水漏れが発生しました。
ロータンクを取り外したところ、パッキンが劣化し硬化して割れていました。あまりにも酷いので、取り外したパッキンの寸法を測定することが出来ませんでした。何種類かのメーカーのパッキン図で寸法を調べましたが、これといって決めれませんでした。
リクシルとこの三栄のパッキン2種類を同時に購入して実際に付けてみて三栄の方がピッタリだとわかり使用しました。
現在、水漏れも無く、全く問題なく使用出来ています。

対象商品 : 23477886
2017-07-28
用途: 便器補修
電気・ガス・熱供給・水道業

古くなったパッキンから水漏れしていたので購入。問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする