ユニオンパッキン

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 23478796 品番 PP40-11X7
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
材質NBR 厚さ(mm)2 直径(Φmm)11 内径(Φmm)7 外径(Φmm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
洗面台のメンテナンス

劣化したパッキンのサイズを測って適合しそうなものを注文。
配管の水漏れを止めることができました。

2025-04-13
用途:
機械の修理
卸売・小売業

ホームセンターには数が少なく、たくさん欲しかったのでこちらに注文しました。すぐに届いたので助かりました。

対象商品:
23478796
2024-04-14
用途:
エアカプラーに
株式会社川田商会 協栄自工 様

本来は水道用ですが、エアカプラーに使います。
サイズは合うので。

対象商品:
23478945
2023-09-30
用途:
バルブソケットのパッキン
その他業種

水を通すところのパッキンに使うが、これで締めると水漏れがないのでいつも使っている。ホームセンターで買うと2〜3割高いのでモノタロウで購入している。

対象商品:
23478796
2023-11-27
用途:
水道蛇口の補修用

水道用ではあるが、NBR製のパッキンを採用した。
EPDM製でも良いが、老防剤配合についての情報は判別できなかったので、EPDM材を回避する選択が可能だったことから。従来のEPDM材製との比較も兼ねて購入。
問題なく使用できている。

対象商品:
19653612
2023-01-20
用途:
オイルランタン
教育・研究機関

フュアーハンドランタン276の燃料キャップのパッキンとして使用したところ、オイル漏れがなくなりました。とても満足です。

対象商品:
23478936
2021-12-26
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

配管用のシールとして購入しました.仕様通りで,過不足無いと思います.

対象商品:
23479015
2021-06-24
用途:
SIGG燃料ボトルのガスケットに
自動車・二輪車・自転車関連業

SIGGの1.5L燃料ボトルキャップのガスケットの交換に使用。34x26mm厚さ2mm、耐油の素材でもありサイズ的にもぴったりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする