キッチンシャワー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23479505 品番PM207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃

仕様先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 材質ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅 最高使用温度(℃)50 対応水栓先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応

商品説明動画

キッチンの水栓をシャワーにしよう/三栄水栓KS-23
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
水栓交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安っぽさは否めないが、便利には使えているらしい
レバーの損傷が心配

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする