SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ホースコネクタ
ホースツギテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23479645
品番
PL70-25L
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ホースのやぶれやつなぎに便利。大口経用
材質
ABS樹脂、他
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
20〜26
適合ホース内径(Φmm)
15〜18
適合ホース径(Φmm)
内径15〜18、外径20〜26