曜日別特売
H70A-90-32X50 クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480372

H70A-90-32X50 クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480372
H70A-90-32X50 クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480372

クリーンパッキン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)63適合場所Sトラップ、Pトラップ用・50はVP、VU兼用注文コード23480372品番H70A-90-32X50
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。

材質合成ゴム寸法H(mm)30寸法D(Φmm)63適合場所Sトラップ、Pトラップ用・50はVP、VU兼用寸法d1(Φmm)54寸法d2(Φmm)53仕様Sトラップ径32mmX呼び50パイプ用外径(Φmm)63寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23480372
2021-01-11
用途: 排水管パッキン交換
サービス業

使っていたパッキンが経年劣化で水漏れした。古いパッキンは見るからに脆弱な感じだったが、新しく買ったこのパッキンはかなりしっかりとした作りでセットして見るとやはりしっかりとはまっている。結構な圧力をかけても大丈夫そうだ。

1が参考にしています
対象商品 : 23480397
2019-07-09
用途: 排水管の水漏れ
教育・研究機関

Pトラップに使えるパッキンを探していました。漏れなくなりました。
VUパイプ用と書いてありますが寸法見れば分かりますがVPパイプ用です。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 23480397
2019-04-28
用途: 部品交換

寸法もぴったりで満足です。5年以上持ってくれたらいいなと。

対象商品 : 23480397
2018-04-02
用途: 洗面排水管の補修
建設業・工事業

住宅の洗面排水管補修工事に使用。劣化したパッキンと交換し、横引きトラップとの接続部で漏水がピタリ止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする