H70A-90-32X40U クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480388 H70A-90-32X40U クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480388

クリーンパッキン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)49 適合場所Sトラップ、Pトラップ用・40UはVU用 注文コード23480388 品番H70A-90-32X40U
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は外径・適合場所など3種類から選べます 他の種類を見る

VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。

材質合成ゴム 寸法H(mm)24 寸法D(Φmm)49 適合場所Sトラップ、Pトラップ用・40UはVU用 寸法d1(Φmm)46 寸法d2(Φmm)44 仕様Sトラップ径32mmX呼び40パイプ用 外径(Φmm)49 寸法D1(Φmm)32 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23480372
2021-01-11
用途:
排水管パッキン交換
サービス業

使っていたパッキンが経年劣化で水漏れした。古いパッキンは見るからに脆弱な感じだったが、新しく買ったこのパッキンはかなりしっかりとした作りでセットして見るとやはりしっかりとはまっている。結構な圧力をかけても大丈夫そうだ。

1人が参考にしています
対象商品:
23480397
2019-07-09
用途:
排水管の水漏れ
教育・研究機関

Pトラップに使えるパッキンを探していました。漏れなくなりました。
VUパイプ用と書いてありますが寸法見れば分かりますがVPパイプ用です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
23480397
2019-04-28
用途:
部品交換

寸法もぴったりで満足です。5年以上持ってくれたらいいなと。

対象商品:
23480397
2018-04-02
用途:
洗面排水管の補修
建設業・工事業

住宅の洗面排水管補修工事に使用。劣化したパッキンと交換し、横引きトラップとの接続部で漏水がピタリ止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする