クリーンパッキン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23480424 品番 H70-90-42B
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。

材質EPDM 寸法H(mm)30 寸法D(Φmm)62 寸法D1(Φmm)42 仕様VUパイプ専用 内径(Φmm)42 外径(Φmm)62 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70 使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23480433
2024-01-12
用途:
排水溝とのホース繋ぎ
FT 様 (卸売・小売業)

硬すぎず柔らかすぎないものを探しててやっと見つかった

2人が参考にしています
対象商品:
23480458
2023-07-17
用途:
排水接続工事
株式会社Fate kitchen 様 (卸売・小売業)

三栄水栓製で地元のホームセンターより価格が魅力で満足しています。

2021-03-11
用途:
下水パイプの交換時
サービス業

シールド部分が固くて位置決めをするのが大変だが、それだけ密着度が強いとの事で満足です。

対象商品:
23480458
2024-05-30
用途:
住設メンテナンス作業
アイランド・サービス 様 (サービス業)

蛇腹の排水ホース32φは、入れるのが至難の業。ワセリン塗りまくって入れる?
メッキ管とか樹脂の排水管には丁度いいのかな。
ジャバラホース対応の製品作って欲しい。

対象商品:
23480424
2017-07-17
用途:
排水ホース
株式会社ライステック 様

問題なく使用しています。使いやすく便利ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする