Pパイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23480494 品番 H71-66-25X150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
適合パイプ径(Φmm)25 材質黄銅 形状Pパイプ 長さ(mm)150 用途金属製Pトラップ用 呼び径25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする