SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
クリーンルーム用ハーフユニオン 10-KQ2H シール材付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
23484527
品番
10-KQ2H04-01NS
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
クリーンルーム環境に対応した空圧機器シリーズ。
クリーンルーム内への発塵を防止。
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
用途
めねじ部からの同一方向の配管に