曜日別特売
ARM11AA1-107-M4Z マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA1 SMC 23484756

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付デジタル圧力スイッチ出力(-) なし排気機構ノンリリーフタイプ注文コード23484756品番ARM11AA1-107-M4Z
参考基準価格(税別)¥18,210販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
デジタル圧力スイッチ出力(-) なし排気機構ノンリリーフタイプ付属品(M) 圧力表示機能有オプション(4) 0.35MPa設定 + ノンリリーフ表示単位(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi圧力計圧力計付ブロックタイプ3方弁集中給気ブロック + 圧力スイッチブロックハンドル位置(A) 上配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下レギュレータブロックの連数(1) 1連給気ブロック取付位置L側IN・OUT継手種類(07) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする