ARM11AC4-236-N マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC4 SMC 23487599

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC4ARM11AC4-236-N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
付属品(N) 圧力表示機能有
内容量1個注文コード23487599品番ARM11AC4-236-N
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(N) 圧力表示機能有
レギュレータブロックの連数
(2) 2連
給気ブロック取付位置
R側
オプション
(-) なし
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ブロックタイプ
集中給気ブロック
ハンドル位置
(C) 下
配管位置
(4) IN側: 上 OUT側: 下
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
IN・OUT継手種類
(36) IN側: エルボΦ8 OUT側: ストレートΦ6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする