曜日別特売
ARM11BA4-206 マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BA4 SMC 23487897

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BA4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
23487897
品番
ARM11BA4-206
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
レギュレータブロックの連数
(2) 2連
IN・OUT継手種類
(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4
付属品
(-) 圧力表示機能なし
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
オプション
(-) なし
ハンドル位置
(A) 上
配管位置
(4) IN側: 上 OUT側: 下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする