シングル混合栓

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区寒冷地 仕様お湯に切り替わるポイントをクリックでお知らせ。水はねしにくい泡沫吐水。従来品より取付簡単なベンリー偏心管タイプ。 注文コード23490687 品番K1712EK-3U-13
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は使用地区・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。

使用地区寒冷地 仕様お湯に切り替わるポイントをクリックでお知らせ。水はねしにくい泡沫吐水。従来品より取付簡単なベンリー偏心管タイプ。 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 取付け方法壁付 吐水口長さ(mm)190 商品タイプ壁付タイプ

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、6人が参考にしています。
壁付けタイプ 混合栓交換(取付簡単!ベンリー偏心管)/三栄水栓KS-11
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23490696
2021-04-30
用途:
キッチンで今まで使用していたシングル混合栓を、新しいシングル混合栓に交換しました。

いろいろな商品がある中で、サイズを測ったりして同じ商品を購入でき、取り付けもできましたので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする