SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の フレキシブルホース・ダクトホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の フレキシブルホース
ベンリーフレキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23491046
品番
T190-13X400
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び
13
材質
内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)
0.4
仕様
ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。
長さ(mm)
400
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
80
許容曲げ半径(mm)
最小80以上
ねじサイズ
G1/2メネジ