パン排水フレキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23491642 品番H640-50X400
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。

呼び50 ホース長さ(mm)400 仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)400 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.4 最高使用温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする