排水フレキ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23491764 品番H644-40X500
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。

外径(Φmm)48 仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 ホース長さ(m)0.5 ホース長さ(mm)500 特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-12
用途:
実験用流しの設置に使用
建設業・工事業

流しの排水口と床排水口が約25cm、芯がずれているのでこのフレキ管を使用しました。値段は、45度エルボなどを使う場合に比べ大分高くなってしまいますが、その分、短時間で完了したので便利な品物だと思います。

対象商品:
23491773
2019-03-28
用途:
排水工事に使用
建設業・工事業

地盤沈下で破損した箇所の修理に使用
両端が塩ビ管サイズなので標準の接手が使用出来て簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする