シングル混合栓

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23492114 品番 K1712K-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。

使用地区寒冷地 付属品節水コア付 材質青銅 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 取付け方法壁付 ねじサイズPJ1/2 特性操作特長:リングレバー 吐水口長さ(mm)190 商品タイプ壁付タイプ

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、11人が参考にしています。
壁付けタイプ 混合栓交換(取付簡単!ベンリー偏心管)/三栄水栓KS-11
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23492105
2024-04-17
用途:
必要十分

使っていた混合水栓が根元から水漏れポタポタし始めたのでこちらに交換しました。特に問題無く使えています。シンプルで良いです。

対象商品:
23492105
2023-05-17
用途:
保健所の許認可指導で蛇口レバーの指定のため。
株式会社アームズ 様 (サービス業)

問題なく順調に取り付けられた。

対象商品:
23492105
2021-08-21
用途:
台所の混合栓交換時
電気・ガス・熱供給・水道業

偏心管に水量調整弁付きで流量調整が容易で助かってます。また、操作レバーがとても滑らかで気に入ってます。

対象商品:
23492105
2020-10-09
用途:
シンク用
飲食業

レバーの動きも滑らかで物もしっかりしていていい感じです。

対象商品:
23492132
2020-01-22
用途:
自宅の水栓交換に使用しました。
特定非営利活動法人テイクオフみさわ 様 (その他業種)

低価格でしたが、とても満足していますので、実家の水栓交換にも活用したいと考えています。発注後素早く発送され、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする