SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワー用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワーヘッド
回転シャワーヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23492482
品番
S1040F2
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
温度によりブルー、パープル、レッドに色が変化します。水流で発電するため電池は不要。
仕様
水流によりLEDライトが発光
形状
角型
取付ネジ径
G1/2
水圧
(使用動)0.1〜0.75
ねじサイズ
G1/2