SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ベンリーカン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23493898
品番
T12-13X400-A
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
単山式SUS316L
呼び
13
仕様
パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(mm)
400
長さ(m)
0.4
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
80
ねじサイズ
G1/2メネジ