曜日別特売
T12-13X600-A ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23493916

T12-13X600-A ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23493916
T12-13X600-A ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23493916

ベンリーカン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23493916品番T12-13X600-A
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質単山式SUS316L呼び13仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)600長さ(m)0.6最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする