※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJS12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 作動方式(D) 複動形 オートスイッチ種類F8B 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-2線-縦取出し 注文コード23497636 品番CDUJS12-20DM-F8BZ
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など18種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式(D) 複動形 リード線(m)(Z) 5 ロッド先端ねじ(M) おねじ オートスイッチ種類F8B 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-2線-縦取出し 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする