Mo-DB03 アルミ製踏み台 天板寸法ワイドタイプ モノタロウ 23499403 Mo-DB03 アルミ製踏み台 天板寸法ワイドタイプ モノタロウ 23499403 Mo-DB03 アルミ製踏み台 天板寸法ワイドタイプ モノタロウ 23499403

アルミ製踏み台 天板寸法ワイドタイプ

(55件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23499403 品番 Mo-DB03
販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。

天板高さ(m)0.86 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×245×943 質量(kg)3.4 最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ 材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS 段数3段 設置寸法・奥行(mm)800 設置寸法・幅(mm)475 収納寸法・幅(mm)475 収納寸法・奥行(mm)245 収納寸法・高さ(mm)943 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)255
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:297
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
会社(ホーム)で使用。

トラック(10t)を接岸してホームに上がる時に使ってます。
トラックのステップだと滑る危険性があるので。
この脚立の高さが丁度いい高さなんです。
会社の皆からも頼まれてこれで五台目です。
トラックの洗車時も丁度いい高さでかなり役に立ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
23499394
2026-01-08
用途:
車の洗車や日常使い
製造業

今迄使用していた踏み台が壊れた為更新で購入 軽量で強度も有り台高さも手頃 早速洗車に使用しましたが使い易かったです。満足してます。

1人が参考にしています
2025-11-26
用途:
荷物を棚に上げる。
有限会社菊池工務店 様 (建設業・工事業)

以前使っていたものより安定していて、上に上っても楽でした。

2025-08-04
用途:
屋内の作業用と車の洗車かな
tmynet 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

天板が大きいのが良かったです
以前のは小さかったので不便だったがこれはバッチリです

2025-07-11
用途:
掃除
製造業

軽量で持ち運びもよく作業はしやすいです。あとは耐久性です。

対象商品:
23499394
2025-02-20
用途:
機器のメンテナンス

安いので仕方ないが、動きにシブい感じが
コスパを考えると申し分ないです

1人が参考にしています
対象商品:
23499403
2024-03-02
用途:
とても軽くてひっかりとしたつくり
サービス業

重さが3kgちょっとと大変軽く、つくりもしっかりしたものでした。特区解除も簡単で使いやすいです。

対象商品:
23499403
2023-11-24
用途:
踏み台以外の用途にも
農・林・水産業

天板が広いので、一時的に工具を置いたり様々な利用方法がありそうです。
一カ所に立ったまま作業しなければならないことがあったのですが、天板にスタイロシートを貼り自動車用の座布団を乗せて椅子として使ってみたところ充分に使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする