高さがイマイチ足りない上に、足をかける部分の幅が狭すぎて不安定で価格なりの商品でした
3段タイプを購入しました。高く積んだ荷物の出し入れ、積み替え作業をしましたがハンドルが付いているので重量物でバランスを崩して落下する不安が軽減され、安心して作業が出来ました。値段もリーズナブルなのでお勧めです。
ハンドルなしの3段を使用していましてが、年齢的にこの商品を購入しました。
ハンドルなしとありではこうまでも安心感が違うのかを実感しまいた。
こういう商品は安全第一ですね。
最大荷重80kgであり、それなりの剛性しかなく重いものを持ちあげての作業は難しい様子。
ただし天板上高く突き出た持ち手を掴んで昇降できるため安全性は高く、女性が片手で持てるほど軽いので、気軽にあちこち持ち歩いで高所作業が可能な利便性は非常に高い。
3段のものを購入しました。軽くて、片手でも持ち上げられ、作業がはかどります。配送も早く助かりました。
ハンドル付きが、上るのにも・降りるにも安定していて安心です
おススメします
ハンドルがあるので高所の品物を安全に載せたり下ろしたりできます
高所の物を上げ下ろしする時のために購入しました
手持ちがあるので安心です
作りもしっかりしています