Mo-B03 アルミ製踏み台 ハンドル付 モノタロウ 23499437 Mo-B03 アルミ製踏み台 ハンドル付 モノタロウ 23499437 Mo-B03 アルミ製踏み台 ハンドル付 モノタロウ 23499437 Mo-B03 アルミ製踏み台 ハンドル付 モノタロウ 23499437

アルミ製踏み台 ハンドル付

(55件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23499437 品番 Mo-B03
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。

天板高さ(m)0.81 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×155×1305 質量(kg)2.6 最大使用荷重(kg)80 踏ざん踏面幅(mm)70 仕様折りたたみハンドル付タイプ 材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS 段数3 設置寸法・奥行(mm)600 設置寸法・幅(mm)490 収納寸法・幅(mm)490 収納寸法・奥行(mm)155 収納寸法・高さ(mm)1305 天板寸法・幅(mm)284 天板寸法・奥行(mm)160
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
室内作業
農・林・水産業

高さがイマイチ足りない上に、足をかける部分の幅が狭すぎて不安定で価格なりの商品でした

3人が参考にしています
対象商品:
23499437
2025-04-11
用途:
各部屋の段ボール入り荷物積み替え作業等
OFFICE-PLAZA 様 (卸売・小売業)

3段タイプを購入しました。高く積んだ荷物の出し入れ、積み替え作業をしましたがハンドルが付いているので重量物でバランスを崩して落下する不安が軽減され、安心して作業が出来ました。値段もリーズナブルなのでお勧めです。

2人が参考にしています
2025-05-08
用途:
天井の蛍光灯交換等、簡易な高所作業に使用。
卸売・小売業

最大荷重80kgであり、それなりの剛性しかなく重いものを持ちあげての作業は難しい様子。
ただし天板上高く突き出た持ち手を掴んで昇降できるため安全性は高く、女性が片手で持てるほど軽いので、気軽にあちこち持ち歩いで高所作業が可能な利便性は非常に高い。

2人が参考にしています
2025-02-05
用途:
高所でいろいろ作業

ハンドルなしの3段を使用していましてが、年齢的にこの商品を購入しました。
ハンドルなしとありではこうまでも安心感が違うのかを実感しまいた。
こういう商品は安全第一ですね。

2人が参考にしています
2025-06-03
用途:
塗装など
その他業種

3段のものを購入しました。軽くて、片手でも持ち上げられ、作業がはかどります。配送も早く助かりました。

2025-05-09
用途:
少し高い場所で使用
その他業種

ハンドル付きが、上るのにも・降りるにも安定していて安心です
おススメします

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
棚の上に載せたり下ろしたり
有限会社丸山製作所 様 (製造業)

ハンドルがあるので高所の品物を安全に載せたり下ろしたりできます

2024-10-22
用途:
高所作業用
製造業

高所の物を上げ下ろしする時のために購入しました
手持ちがあるので安心です
作りもしっかりしています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする