曜日別特売
Mo-EW01 折りたたみ作業台 スーパーワイド アルミ モノタロウ 23499446

 

Mo-EW01 折りたたみ作業台 スーパーワイド アルミ モノタロウ 23499446
Mo-EW01 折りたたみ作業台 スーパーワイド アルミ モノタロウ 23499446
Mo-EW01 折りたたみ作業台 スーパーワイド アルミ モノタロウ 23499446
モノタロウ

折りたたみ作業台 スーパーワイド アルミ

(55件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1台
注文コード
23499446
品番
Mo-EW01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

標準品と比較して天板のサイズが大幅に大きいので作業の際便利です。洗車はもちろん、その他のお掃除やアウトドア等様々な場面で活躍できる作業台です。

最大使用荷重(kg)
100
天板高さ(m)
0.59
質量(kg)
7.4
材質
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
仕様
折りたたみスーパーワイドタイプ
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
1650×570
天板寸法(長さ×幅)(mm)
1220×466
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1285×570×140
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23499446Mo-EW0145546697PXGV-510FWMo-EW01 足場台 アルインコ 45546697足場台アルインコ1台
¥19,980
税込¥21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

対象商品 : 23499446
2022-10-13
用途: エアコンの高圧洗浄時
教育・研究機関

作業台には横長の状態で乗って作業するので、前後の奥行きに余裕があるところがこの製品のもっともいいところ。ホームセンターなどで他製品がいくつか実物があって乗ってみたが、前後の長さに余裕がなく、年を取ってこうした作業でふらつきが心配な自分には合わなかった。モノタロウのこの製品は、実際に使ってみたところ、少しの寸法の違いだが、安心感、安定感はずっと大きかった。

対象商品 : 23499446
2022-06-11
用途: 自動車の天井などの整備や洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

幅も広く安定してて最高です
ワゴン車の天井なども楽に届きます!

1人が参考にしています
対象商品 : 23499446
2022-03-10
用途: 壁掃除等メンテナンス
住友精密工業株式会社 様(製造業)

幅が広く横移動が出来るので昇降回数も半減以下になり楽

1人が参考にしています
2022-03-09
用途: 洗車

幅が広く作業しやすくて大変重宝しています。強度も問題ありません。

対象商品 : 23499446
2021-11-19
用途: 天井の照明器具の取付時
不動産業

天井の照明器具の引掛けシーリングの取付、取り替え時に手が届き天板も広いので楽に作業が出来ました。又、サイズの割に思ったよりも軽量で、価格も安く、購入して良かったです。

対象商品 : 23499446
2021-11-18
用途: 洗車
サービス業

屋根の洗車がとても楽になった。もっと早くから買っておけばよかったと思います。モノタロウのものは幅が大きく値段は他社より格段に安いし作りが悪いわけではないのでおすすめできます。

対象商品 : 23499446
2021-12-16
用途: 車の屋根のワックス掛け

満足度100パーセント。安定感抜群。いいですね。手放せません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする