ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23499482 品番 2.5
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30〜40)、アルミなどの加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜-0.03 刃径(Φmm)2.5 刃長(mm)6 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 シャンク径公差(mm)h6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

ハイススクエア2枚刃エンドミル切削条件

被削材 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 アルミニウム
アルミ合金
硬度 - 〜HRc20 HRc20〜HRc30 HRc30〜HRc40 -
強度 〜500N/mm2 500〜800N/mm2 800〜1000N/mm2 1000〜1300N/mm2 -
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
1 15900 50 12700 40 11100 30 6400 20 31800 190
1.5 10600 50 8500 40 7400 40 4200 20 21200 210
2 7850 55 6300 40 5600 40 3100 20 16800 225
2.5 6350 60 5100 50 4500 50 2500 30 15900 290
3 4900 75 4500 65 3500 55 2250 30 15400 350
3.5 4500 90 3600 70 3200 60 1800 40 12700 380
4 3900 100 3100 75 2500 65 1550 40 11200 405
4.5 3500 110 2800 80 2500 80 1400 40 9900 400
5 3100 125 2500 100 2250 85 1250 50 8800 435
5.5 2900 130 2300 100 2000 90 1200 50 8100 410
6 2500 125 2250 110 1700 85 1100 55 7850 435
6.5 2400 140 2000 120 1700 100 1000 60 6900 480
8 1950 140 1550 125 1250 100 800 65 5600 545
8.5 1900 150 1500 140 1300 120 700 60 5200 570
10 1550 140 1250 125 1100 110 650 65 4350 560
12 1250 155 1100 140 900 110 550 70 3500 530
14 1100 155 1000 125 800 110 500 70 3100 490
16 1000 155 800 125 650 100 400 65 2800 490
18 900 140 700 125 550 100 350 65 2500 490
20 800 140 650 125 550 100 300 65 2250 450
22 700 140 650 125 500 100 300 65 1950 420
25 650 125 550 110 450 85 250 50 1700 390
28 550 110 500 100 400 75 200 40 1550 380
30 500 100 450 85 350 70 200 40 1550 380
32 500 100 400 75 300 65 200 40 1400 335
36 450 85 350 70 300 55 150 35 1250 310
40 400 85 300 70 250 55 150 35 1100 280
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
アルミパネル加工

まったく問題なく切削できています。ふつうのエンドミルと比べて作業性がよいかどうかは判断付きません。

2025-09-21
用途:
部品の長穴加工
製造業

頻繁に加工するので価格のわりには充分間に合っています。

2025-09-13
用途:
切削加工
ロックスワーク 様 (製造業)

値段が安く、すぐ届くので、消耗品としては助かります♪

対象商品:
23499473
2024-04-30
用途:
溝切
教育・研究機関

2mm幅のビットはなかなかなく、モノタロウでようやく見つけました。

対象商品:
23499455
2024-03-28
用途:
真鍮切削
真鍮工房WADA 様

1ミリなど細い切削歯多くどうしても 破損はやむを得ませんが 金額も手ごろで助かります

対象商品:
23499613
2023-08-04
用途:
真鍮の溝堀に
有限会社横島高周波金型工業 様 (製造業)

真鍮素材の平角棒の溝堀に使用します。柔らかい素材なのでモノタロウブランドで十分

対象商品:
23499613
2023-07-14
用途:
切削加工

有名メーカーの物を使用してましたが遜色なく、価格も半額程度なので多少持ちが悪くてもコスパは高いです。

対象商品:
23499622
2021-10-10
用途:
木工作品作り
その他業種

切れ味良く使い勝手が良い

特に堅木の仕上がりがきれい
にできる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ステンレスに使用可能でしょうか。
回答:
こちらの商品は、ステンレスには適しておりません。
2024-06-21
質問:
溝加工、側面加工に対応していますか。
回答:
溝加工、側面加工に対応している商品です。
2024-06-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする