15 ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ 23499647

15 ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ 23499647
15 ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ 23499647
モノタロウ

ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃

(29件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
刃径(Φmm)15
15
16
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
20
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)30
全長(mm)95
内容量1本注文コード23499647品番15
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03刃径(Φmm)15刃長(mm)30全長(mm)95シャンク径(Φmm)16シャンク径公差(mm)h6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

ハイススクエア2枚刃エンドミル切削条件

被削材炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼アルミニウム
アルミ合金
硬度-~HRc20HRc20~HRc30HRc30~HRc40-
強度~500N/mm2500~800N/mm2800~1000N/mm21000~1300N/mm2-
刃径(φmm)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)
115900501270040111003064002031800190
1.5106005085004074004042002021200210
278505563004056004031002016800225
2.563506051005045005025003015900290
349007545006535005522503015400350
3.545009036007032006018004012700380
4390010031007525006515504011200405
4.535001102800802500801400409900400
5310012525001002250851250508800435
5.5290013023001002000901200508100410
6250012522501101700851100557850435
6.52400140200012017001001000606900480
8195014015501251250100800655600545
8.5190015015001401300120700605200570
10155014012501251100110650654350560
1212501551100140900110550703500530
1411001551000125800110500703100490
161000155800125650100400652800490
18900140700125550100350652500490
20800140650125550100300652250450
22700140650125500100300651950420
2565012555011045085250501700390
2855011050010040075200401550380
305001004508535070200401550380
325001004007530065200401400335
36450853507030055150351250310
40400853007025055150351100280
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: アルミパネル加工

まったく問題なく切削できています。ふつうのエンドミルと比べて作業性がよいかどうかは判断付きません。

2025-09-21
用途: 部品の長穴加工
製造業

頻繁に加工するので価格のわりには充分間に合っています。

2025-09-13
用途: 切削加工
ロックスワーク製造業

値段が安く、すぐ届くので、消耗品としては助かります♪

対象商品 : 23499473
2024-04-30
用途: 溝切
教育・研究機関

2mm幅のビットはなかなかなく、モノタロウでようやく見つけました。

対象商品 : 23499455
2024-03-28
用途: 真鍮切削
真鍮工房WADA

1ミリなど細い切削歯多くどうしても 破損はやむを得ませんが 金額も手ごろで助かります

対象商品 : 23499613
2023-08-04
用途: 真鍮の溝堀に
有限会社横島高周波金型工業製造業

真鍮素材の平角棒の溝堀に使用します。柔らかい素材なのでモノタロウブランドで十分

対象商品 : 23499613
2023-07-14
用途: 切削加工

有名メーカーの物を使用してましたが遜色なく、価格も半額程度なので多少持ちが悪くてもコスパは高いです。

対象商品 : 23499622
2021-10-10
用途: 木工作品作り
その他業種

切れ味良く使い勝手が良い
特に堅木の仕上がりがきれい
にできる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ステンレスに使用可能でしょうか。
回答:
こちらの商品は、ステンレスには適しておりません。
2024-06-21
質問:
溝加工、側面加工に対応していますか。
回答:
溝加工、側面加工に対応している商品です。
2024-06-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする