曜日別特売

AF11H-B 多量スチームトラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(B)1寸法d(mm)1注文コード23500015品番AF11H-B
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

構造が簡単堅固で耐久性が優れています。
バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。
分解・保守点検が容易です。
ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。
ドレンを連続排出します。

呼び径(A)25呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)0.5材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプフロート式使用温度範囲(℃)160以下寸法L(mm)290寸法d(mm)1接続方式JIS Rcねじ寸法H1(mm)63寸法H2(mm)133流体温度(℃)160以下寸法H3(mm)261取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.5以下材質(フロート)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする