ベン
ベンの バルブ
ベンの ストレーナー
ベンの ストレート形ストレーナー
ストレーナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23500392
品番
KT1-G
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
コンパクト・軽量
寸法A(mm)
252
寸法G(mm)
140
寸法H(mm)
181
寸法L(mm)
340
呼び径
125A
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(本体)
FC
材質(網)
SUS
適合流体
蒸気・気体・液体
バルブ種類
ストレーナ
ハンドル形状
なし
形状
ストレート
質量(kg)
43
形式
ボルト式
呼び径(A)
125
流体温度(℃)
184以下
材質(フタ)
FC
耐圧性(MPa[kgf/cm
2
])
水圧:1.75
塗装
内面:防錆油、外面:シルバー
適合圧力(MPa)
1.0以下
適合圧力範囲(MPa)
1以下
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材