※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ CRJB05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
180
オートスイッチ種類
M9B
接続ポート位置
側面ポート
注文コード
23500673
品番
CRJB05-180E-M9BLS
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類・接続ポート位置
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
180
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
接続ポート位置
側面ポート
サイズ
5
パターン
(-) 標準形
CADデータダウンロード