※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ CRJB05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
180
オートスイッチ種類
M9N
接続ポート位置
側面ポート
注文コード
23500689
品番
CRJB05-180E-M9NM
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類・接続ポート位置
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
180
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
側面ポート
サイズ
5
パターン
(-) 標準形
CADデータダウンロード