※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ CRJB05
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
190
オートスイッチ種類
M9BV
接続ポート位置
側面ポート
注文コード
23500707
品番
CRJB05-190E-M9BVL
参考基準価格(税別)
¥17,490
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類・接続ポート位置
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
190
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
側面ポート
サイズ
5
パターン
(-) 標準形
CADデータダウンロード