呼び径(A)25呼び径(B)1一次側適合圧力(MPa)1以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.3~0.7材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用寸法L(mm)145寸法H(mm)141寸法d(mm)1寸法A(mm)100寸法G(mm)41流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)