RD31N-FL RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】 ベン 23500837

RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】

商品レビューを投稿する
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード23500837品番RD31N-FL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)

呼び径(A)25呼び径(B)1一次側適合圧力(MPa)1以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用寸法L(mm)145寸法H(mm)141寸法d(mm)1寸法A(mm)100接続方式ねじ込み形使用流体水・温水寸法G(mm)41流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする