ベン
RD3HA-BH FC 減圧弁【ネジ込】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
20
注文コード
23500882
品番
RD3HA-BH
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い調整圧力範囲、要部SUS(蒸気用)等のすぐれた特長があります。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
一次側適合圧力(MPa)
1以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.035~0.5
質量(kg)
4.1
材質(本体)
FC(ねずみ鋳鉄)
形式
直動式
寸法d(mm)
3/4
流体温度(℃)
5~80
適合流体
空気、気体、液体
最大減圧比
15:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
端接続
JIS Rc ねじ
材質(弁体)
C3604・NBR焼付
材質(弁座)
SUS
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)
150以下
Cv値
0.8
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
商品豆知識
配管工事を支える補助部材