ベン
ベンの 継手・パイプ
ベンの 継手・パイプ関連商品
ベンの ウォーターショックアブソーバー
WHA1N-F ショックレス 新基準適合 水撃防止器【集合・高層・戸建住宅】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
注文コード
23501485
品番
WHA1N-F
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スリム設計で狭い場所でも施工が容易。
水平、垂直取付自由です。
適合流体
水道水・温水
材質
(アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T
流体温度(℃)
5〜90
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
31.8
質量(kg)
0.28
取付姿勢
水平・垂直自由
寸法d(mm)
3/4
仕様
適合流速:3m/s以下
呼び径(A)
20