※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)20
注文コード23501502
品番MGPL20-20-HL-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥37,730
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類など266種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。