マキタ
マキタの 研磨ブラシ(グラインダー用)
マキタの カップブラシ
カップブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23501564
品番
A-57071
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
用途
溶接箇所のスパッタ、スケール除去。
樹脂、ゴム成型後のバリ取りに。
船底付着物(貝ガラ、海草)の除去に。
黒皮や塗膜の剥離に。
コンクリート型枠のノロの除去に。
ドラム缶、鉄板に固着したピッチの剥離に。
ギヤ歯切部のバリ取りに。
外径(Φmm)
110
適合機種
150〜180mm各種ディスクグラインダ、サンダ
種別
標準タイプ
ねじ径(mm)
M16×2