※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ CRJU1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
180
オートスイッチ種類
M9NWV
注文コード
23501714
品番
CRJU1-180-M9NWVM
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
180
サイズ
1
リード線(m)
(M) 1
パターン
(-) 標準形
オートスイッチ種類
M9NWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
正面ポート
CADデータダウンロード