ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
ガス給湯器 GQ-3211WZ-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23505378
品番
248207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥290,000
ガスの種類
12A・13A
用途
業務用・施設向け
タイプ
給湯専用
機能
Q機能、低温度出湯、低NOX
RoHS指令(10物質対応)
対応
給湯号数
32号
設置形態
屋外壁掛形
ガス消費量(kW[kcaL/h])
69.2[59500]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23505378
248207
03933669
GQ-3211WZ-3
ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 GQ
ノーリツ
1台
¥
209,800
税込
¥
230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です