NK-3100 メタルフレキ フランジ型 10K

(1件のレビュー)
取扱い終了
口径(A)20
長さ(m)0.5
内容量1個注文コード23512782品番NK-3100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900

専用カラーをチューブに溶接して、フランジと取り付けています。
国土交通省の仕様にも対応。

用途配管誤差調節・変位吸収長さ(mm)500口径(A)20長さ(m)0.5適合チューブSTDRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ねじれは吸収できません。
※ANSI・DIN対応可能。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23512782NK-310037079271NK312-20-500NK-3100 フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業 37079271フレキシブルメタルホース(フランジ型)南国フレキ工業1本
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23512868
2018-03-11
用途: 交換作業
有限会社クイック・メンテナンス・サービス

仕様通りで問題なし。交換後経過注視中ですが、試験・実用共異常なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする