南国フレキ工業
NK-3100 メタルフレキ フランジ型 10K
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
口径(A)
25
15
25
長さ(m)
0.3
0.5
0.3
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23512798
品番
NK-3100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
専用カラーをチューブに溶接して、フランジと取り付けています。
国土交通省の仕様にも対応。
用途
配管誤差調節・変位吸収
長さ(mm)
300
口径(A)
25
長さ(m)
0.3
適合チューブ
STD
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ねじれは吸収できません。
※ANSI・DIN対応可能。