画像準備中

ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23513008 品番 65A
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

高耐圧型

呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:20 使用温度範囲(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)2.5 用途給水・飲料水用 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維 形状フランジ 質量(kg)5.5 種類フレキシブル継手 呼び径65 使用温度(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.5(25.5) 最高圧力(MPa)2.5 寸法d(Φmm)65 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K 本体寸法(mm)長さ175 偏心量(許容変位量)(mm)20 偏角(許容変位量)(°)10
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする