- リセッシュ 除菌EX 花王 23513157

リセッシュ 除菌EX

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(320mL) シリーズリセッシュ 注文コード23513157 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る

繊維の奥まで浸透して原因菌を除去し、汗などのニオイも元からしっかり消臭。
抗菌効果で菌の繁殖まで防ぐから、ニオイ戻りしません。
天然の茶葉から抽出した消臭成分が、高い消臭効果を発揮!小さなお子様や、ペットのいるご家庭でも。
ミクロミストスプレーで細かい霧が空間まで消臭!

用途
衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。
布製品の除菌にも。
商品タイプ詰替用 香り香り残らない 種別詰替用 タイプノーマル シリーズリセッシュ 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23513157 - 31281636 つめかえ用 リセッシュ 除菌EX 花王 リセッシュ 除菌EX 花王 1個(320mL) 339 税込373 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
すぐに洗濯しない場合の衣服への使用

1回着ただけで洗濯するのは、真夏の大汗の衣類だけなので、それ以外の衣類の襟・袖などの皮脂汚れが付着しやすい箇所の除菌・防臭に使用しています。
スプレーすると、その箇所は液剤の良い香りになり、除菌したことがわかりますが、いつまでも除菌液剤の香りが残っているのは、通勤電車で困ります。しかし、この香りが残らないものは、乾燥とともに自然に香りが無くなるので、満員電車でも、廻りの方への配慮ができる優れものでした。

1人が参考にしています
2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

社内いろいろで、使っています。
後に残る香りは、男女問わず人気です。
詰め替え常備で、使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
31281618
2024-11-12
用途:
制服の消臭

サービス業のため、自分の衣服の臭いが気になることがあり同商品を利用しているが、なかなか近隣に詰め替え用が売ってないためモノタロウさんで購入したできて助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
49842433
2024-10-13
用途:
ランニングウェア、作業着の除菌、消臭
株式会社神垣鉄工所 様 (製造業)

ランニング通勤していますので、会社に着いて着替えた後に使用します。帰りの着用時にほのかに香るのが心地いいです。一度着た仕事着にも使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
85209243
2024-12-26
用途:
カーペット掃除の後
有限会社八代ビル管理 様 (サービス業)

いい香りで、振りまく我々も 気持ちが柔らかくなりそうです。

対象商品:
31281557
2023-08-01
用途:
布製品の匂い消し
卸売・小売業

シトラスの香りが爽やかで好きなので、デオパワーSシトラスを買ってます。
除菌も消臭もできるので、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
31281584
2023-04-22
用途:
車内清掃
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

犬が車のシートにおしっこをしてしまったので、こちらを使用してみました。香りがあると犬がいやがったりしますが、こちらは無香料で安心です。もちろん消臭もばっちりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
31281593
2021-03-05
用途:
除菌消臭したいとき

男のにおいを撃破して香りも自然な感じでいろんなところに使ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする