IML・NY-U・IML-G KブラックJ 90L 90°エルボ (共用本体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23514952 品番I-KBJ-90L-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厨房からの高温排水、酸・アルカリ性多様混合液の排水或いは硫化水素等の浸潤による「腐食」を、継手全面に密着した多層構造GLで防止します。
硫化水素、次亜塩素酸ナトリウム、硫酸など腐食の加速要因となる各種の薬品に対して、高い防食性を有しています。
多層構造GLはその膨張係数が鋳鉄製継手本体とほぼ同一のため高温(100℃)使用は勿論、使用環境変動による応力歪は残りません。
多層構造GLの表層は超硬度(Hv≧500:ねずみ鋳鉄の約2.5倍)であり、且つ継手本体に沿うてなだらかに湾曲しているので、排水配管洗浄時に対する耐摩耗性を著しく向上させました。
またGL表層の潤骨性により洗浄用ホースの挿入、引き抜き操作が容易になります。

呼び径(A)100 呼び径(mm)4 中心から端面までの距離 A(mm)99 中心から端面までの距離 B(mm)99 寸法A(mm)(管つき当たり部〜中心部)66 寸法B(mm)(管つき当たり部〜中心部)71 材質FC 形状90°エルボ 種類排水鋼管用可とう継手 使用流体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする