厨房からの高温排水、酸・アルカリ性多様混合液の排水或いは硫化水素等の浸潤による「腐食」を、継手全面に密着した多層構造GLで防止します。
硫化水素、次亜塩素酸ナトリウム、硫酸など腐食の加速要因となる各種の薬品に対して、高い防食性を有しています。
多層構造GLはその膨張係数が鋳鉄製継手本体とほぼ同一のため高温(100℃)使用は勿論、使用環境変動による応力歪は残りません。
多層構造GLの表層は超硬度(Hv≧500:ねずみ鋳鉄の約2.5倍)であり、且つ継手本体に沿うてなだらかに湾曲しているので、排水配管洗浄時に対する耐摩耗性を著しく向上させました。
またGL表層の潤骨性により洗浄用ホースの挿入、引き抜き操作が容易になります。