メーター点検口 ビス止め仕様

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23516772 品番 451-205
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

枠込み25mmタイプです。
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。

寸法H(mm)600 寸法W(mm)600 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 タイプ600角 仕上サッシプライマー 吊元
注意
※左吊元使用の場合は、点検口を上下逆さにし、次に平面ハンドルを外して反対側に取り付けます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23516754
2024-09-10
用途:
後付のバルブ点検口として。
建設業・工事業

点検口そのものは普通です。いや精度も良くきちんとしています。ただ、平型ハンドルがしょぼく、一個しかついていない。実際マイナスドライバーで代用が効くのでサービスなのだとは思うが、精度が悪くうまく開かない。鍵の様な形なので合鍵ないのですか?と施主から質問も。惜しい……。

対象商品:
23516763
2021-08-25
用途:
壁内の点検口
建設業・工事業

鍵付きのものが欲しく探した結果見つけた商品でした。
希望のものが届き助かりました。

対象商品:
23516763
2018-04-23
用途:
リフォーム時の2階ユニットバスメンテナンス外壁点検口
建設業・工事業

ビス止め仕様で作業効率が良い。防水用戸当たりゴムがあるとなお良い。

1人が参考にしています
対象商品:
23516772
2017-11-07
用途:
点検口
MDR株式会社 様 (建設業・工事業)

点検用の扉として取付。ビス止め仕様なので簡単に取付出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする