常時電源コード(3極DCプラグ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23516928 品番GDO-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

エンジンのオン・オフに連動してパーキングモード機能を実行します。
タイマー機能、電圧監視機能を搭載し、最大12時間ドライブレコーダーに電源を供給します。

入力電圧(V)DC12/24 用途ドライブレコーダー専用 質量(g)143 コード長さ(m)DCOUT 5.0m/DCIN1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×15 プラグΦ3.5(3極) 内蔵ヒューズ1A管ヒューズ2本 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする