※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW50TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23517446 品番MY1CW50TN-1800
参考基準価格(税別)¥284,020 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)1800 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(TN) NPT ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする