- ネコの手タオル雑巾 早川工業 23518163

- ネコの手タオル雑巾 早川工業 23518163
- ネコの手タオル雑巾 早川工業 23518163

ネコの手タオル雑巾

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード23518163品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

吸収性が抜群。
丈夫で使いやすい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ガラス、鏡、備品などの拭き上げに。材質綿90%以上、ポリエステル・その他10%未満サイズ(cm)約20×30繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23518163
2018-01-19
用途: オフィスの大掃除に
サービス業

お手頃価格でしたので、少し薄手なのかと思っていましたが、普通に厚みもあり、全く問題ありませんでした。オフィスの大掃除に使用したところ、破れたりほつれることもありませんでした。またたくさん必要になりましたら利用できればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする